材質青銅
形状ソケット
適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
使用流体水道水
接続形状テーパおねじR×PE
準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状オスアダプター
使用流体水(給水専用)
差込み位置のマーキングに使用する治具です。全サイズに対応しています。
材質青銅
呼び径(A)13
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
材質砲金(CAC406C(青銅))
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理
形状ストレート
種類塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)81.7
寸法A(mm)27.0
寸法D(Φmm)30.4
寸法H1(mm)35.8
銅管と鋼管との接続用継手、配管の要所に使用する事で、容易に増設、修理の施工ができます。
材質本体/青銅製、パッキン/ノンアスベスト、ユニオンパッキン/ナイロン66
形状ユニオン
寸法L(mm)40
寸法d(Φmm)28.58
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
異径管の接続に使用する青銅製継手です。寸法20×13、25×13、25×20の外ネジは。ライニング鋼管等の接続に使用される。コア継手対応となっています。
材質青銅製
形状ソケット
形状チーズ
材質CAC406 NPb処理
付属品ジョイントファスナー
寸法(mm)F3/4×Rc1/2×F3/4
種類鋼管用継手
使用流体水
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
形状チーズ
材質CAC406 NPb処理
付属品ジョイントファスナー、延長ソケット
寸法(mm)F3/4×Rc1/2×F3/4
種類鋼管用継手
使用流体水
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
関連キーワード