仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
ボア径スタンダードボア
関連キーワード