カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(30)
絞り込み
呼び
  • 13(4)
  • 20(3)
  • 1320(3)
材質
  • 青銅
  • アルミ(4)
  • ガラス(3)
  • スチール(72)
  • ステンレス(25)
  • 亜鉛合金(2)
  • 樹脂(13)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(158)
ブランド
  • オンダ製作所(9)
  • 報商製作所(9)
  • ベン(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ヨシタケ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R管」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WJ1型 テーパおねじ オンダ製作所WJ1型 テーパおねじオンダ製作所(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
町野式カップリング オス×外ネジ 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ報商製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×外ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×外ネジ報商製作所(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径町野オス 報商製作所町野式カップリング メス×異径町野オス報商製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と町野男側は異なるサイズで製作されており、サイズ調整に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径内ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×異径内ネジ報商製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス×内ネジ 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ報商製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付 報商製作所町野式カップリング オス×外ネジ角オシワ付報商製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 根本媒介、甲型媒介と呼称されることがあります。 通常の丸押輪ではなく角押輪が付いており、取り外しの際に押輪が押しやすくなっております。寒冷地に使用される事が多いタイプとなります。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
町野式カップリング メス×異径外ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×異径外ネジ報商製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
WJ1型 テーパおねじ 青銅 オンダ製作所WJ1型 テーパおねじ 青銅オンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。本品のRねじはフレキ管接続可能。埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
町野式カップリング メス×内ネジ 報商製作所町野式カップリング メス×内ネジ報商製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用) ベンVD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)ベン
19,980税込21,978
1個
当日出荷
給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。 各種機器、装置の真空破壊に最適です。 専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。 給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。
用途給水設備、空調設備、厨房機器分類バキュームブレーカ呼び径(A)20(3/4)端接続給水管接続口:JIS R3/4ねじ、排水管接続口:JIS R1/2ねじ材質(本体)CAC406適合流体水・温水耐圧(MPa)水圧にて1.75流体温度(℃)5~90取付方式鉛直から5°以内の正立取付ストレーナー40メッシュ材質(ディスク)EPDM・C3604仕様空気吸込量(標準状態);弁差圧1.5kPaにおいて17m3/h以上使用圧力範囲(MPa)1.0以下
町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付 報商製作所町野式カップリング オス×内ネジ角オシワ付報商製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 ネジ側に八角がついています。
用途散水用形状カップリング材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)1.6
戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型 ベン戸別給水用減圧弁(水・温水用) RD-44N型ベン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上)ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
これエエやん 片ナットフレキチーズ (継手 接手 パイプ配管 2方向分岐 T字 平行 ねじ込み) GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナットフレキチーズ (継手 接手 パイプ配管 2方向分岐 T字 平行 ねじ込み)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができる片ナットフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。パッキン付き(1枚)
用途給水配管をT字に分岐ができる片ナットフレキチーズ
これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字) GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)
用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ材質青銅、黄銅
これエエやん フレキエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字) GAONA(ガオナ)これエエやん フレキエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)GAONA(ガオナ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できるレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。平行ネジ側はパッキン、テーパネジ側はシールテープを使用して接続します。
用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用エルボです。材質青銅
WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応)オンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・給水用管端防食継手にねじ込みができます。・埋設施工も可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
WL27型 壁貫通逆座ロングエルボ オンダ製作所WL27型 壁貫通逆座ロングエルボオンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター オンダ製作所オスアダプターオンダ製作所
399税込439
1個
5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじ オンダ製作所アルミ三層管用継手 カポリメタル テーパおねじオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・テーパおねじ(R)・日本水道協会認証登録品 G-652
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1適合管13ねじサイズR1/2
既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所既設管用継手 テーパおねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。・新設管にも使用できます。・埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水(給水・給湯)最高許容圧力(MPa)1.75
WB5型ダブルロックバルブ 青銅製 オンダ製作所WB5型ダブルロックバルブ 青銅製オンダ製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパおねじ(Rねじ)・本品のRねじはフレキ管接続可能です。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
床立上アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)床立上アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、床からの給水管等の立ち上げに使用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ビス、パッキン付材質青銅形状ストレート種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手接続ねじ種類Rc
戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型 ベン戸別給水用逆止減圧弁(水・温水用) RC-44N型ベン
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
オスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型ベン
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
メスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み) GAONA(ガオナ)これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができるフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。
用途給水配管をT字に分岐ができるフレキチーズ材質青銅呼び径13
吸排気弁 TAV-4 ヨシタケ吸排気弁 TAV-4ヨシタケ
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
水道法基準適合品 配管内に溜まった空気をスムーズに排気 急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。 給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減 配管接続口はP・V兼用コア対応
材質本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム種類吸排気弁呼び径20A (3/4") ~ 25A (1")寸法A(mm)Φ76最高圧力(MPa)1接続配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1流体温度(℃)0~40(凍結不可)適合流体水道水(上水)適合圧力(MPa)0.05~1.0吸気量(L/s)(圧力-2.9KPa時) 20A:15.1,25A:23.4