WB5型ダブルロックバルブ 青銅製
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパおねじ(Rねじ)
・本品のRねじはフレキ管接続可能です。
- 材質
- 青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-589
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※・冷温水、不凍液以外には使用しないでください。灯油等の油類には使用できません。※・70℃を超える湯を常時通水または循環する配管には使用しないでください。
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
色
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ



























