25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITZ(キッツ)グローブ弁(RoHS指令適合)
エコ商品
材質(本体)CAC 適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B) 寸法D(mm)50 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(ボール)CAC 材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B 材質(パッキン)非石綿 蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート 材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス10K ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式フローティング 接続方式管フランジ 寸法P(mm)Rc1/4 材質(ボール)SCS13A/SUS304 使用流体空気、ガス 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE 材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径フルボア 標準操作圧力(MPa)0.39 操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa)0.97 駆動軸回転角度(度)90±7 開度目盛り90度/6分割 バルブ種類ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状レバー式 材質(インサート)C3771BE 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス600型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
接続ねじ込み JIS B0203
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体)SCS13 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 材質(アクチュエータ)A6063 T5他 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)六角:SUS304J3 材質(ナット)グランド:SUS304 材質(エンドキャップ)SCS13 バルブ種類ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS指令相当品/グランド構造
仕様【操作機】C型(複作動) 方式レデューストボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KITZ(キッツ)SCS14A小型空圧ボール弁
エコ商品
RoHS指令相当品
接続ねじ込み JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
仕様【操作機】C型(複作動) 方式フルボア 接続ねじ込み JIS B0203 最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KITZ(キッツ)Tボール弁(RoHS指令適合)
エコ商品
材質(本体)C3771BE 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(キャップ)C3604BD:1/8B 最高許容圧力(MPa)4.12(常温の水・油・可燃性・毒性ガス以外のガス) 材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE 材質(ボンネット)C3604BD:1/8B 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE 蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気) 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径レデューストボア
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)Kメタル クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状横形3方向 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)