58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
689 税込758
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オンダ製作所Sニップル
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

第三者機関認証登録品
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)42 寸法A(mm)24 接続ねじ種類R
1個
839 税込923
当日出荷

1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状ニップル 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷

オンダ製作所砲金ニップル
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L 形状ソケット
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


配管状況により対応可能な便利な継手です。 管端防食継手にも対応しています。
材質青銅 形状六角ニップル
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様管端防食継手対応 材質青銅 形状角ニップル 種類水道用継手 ねじの種類管用テーパーネジ 関連資料(0.07MB)
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給水の配管部に使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
499 税込549
翌日出荷

給水の配管部に使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
579 税込637
翌々日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水の配管部に使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ねじ込み継手 形状ニップル 材質青銅製 寸法B(mm)R1/2 寸法A(mm)R3/4 寸法H(mm)32 寸法L(mm)45
1個
849 税込934
4日以内出荷

1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーミヤBC丸ニップル
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用 仕様砲金継手 材質砲金 形状ニップル 接続ねじ種類R×R
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。 配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅(クロムメッキ) 形状六角ニップル
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーミヤBC長ニップル
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用 仕様砲金継手 材質砲金 形状ニップル 接続ねじ種類R×R
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メネジ同士のつなぎに使用
形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
材質青銅、SUS316L 形状ニップル
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)