47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉 材質鍛造用黄銅(C3771相当) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,607 税込2,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。 薄型で、パネル面に直付けで使用できます。
用途分電盤・自動販売機・計測機器・コンピュータ・点検口 材質黄銅板(C2680R) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
1個
431 税込474
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)針金パチン錠
クロムめっきをほどこしてあり、装飾性に優れています。
用途計測機器 材質黄銅板(C2801P) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)30 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)16 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10384
1個
516 税込568
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)流線型パチン錠
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質黄銅板(C2801P) 引張荷重(N)29 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
304 税込334
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)17 寸法L(mm)25 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)13 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10383
1個
462 税込508
当日出荷

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11378
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)68 寸法L(mm)100 寸法N1(mm)8 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)26 寸法N2(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10392
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)28 寸法L(mm)40 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)24 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10385
1個
619 税込681
当日出荷

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

約95°でストップします。
用途計測機器・各種機器 材質黄銅板(C2680P) 質量(g)12 適合扉高さ(mm)300 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 適合扉幅(mm)100 適合扉質量(kg)3.6 タキゲンコード10148
1個
224 税込246
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)60 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)22 寸法P2(mm)22 質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)41 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10387
1個
854 税込939
当日出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)95 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10382
1個
1,771 税込1,948
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)角型パチン錠
受けが本体の内側に隠れデザイン的に優れています。
引張荷重(N)29 材質黄銅板(C2680) 質量(g)30 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20328
1個
976 税込1,074
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵付角型パチン錠
用途計測機器・アタッシュケース・分電盤 引張荷重(N)29 材質黄銅板(C2801P) 付属品キー1本 質量(g)36 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード20327
1個
839 税込923
当日出荷

用途サービスボックス・木製ボックス・バス内装用
1個
1,406 税込1,547
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)80 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)30 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)54 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10390
1個
1,070 税込1,177
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)9(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)35 寸法L(mm)50 寸法N1(mm)4 寸法P1(mm)30 寸法N2(mm)3 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10386
1個
710 税込781
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=115)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)120 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)22 寸法P(mm)115 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00195
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)90 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)35 質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)63 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10391
1個
1,181 税込1,299
4日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10380
1個
3,755 税込4,131
当日出荷

1個
1,518 税込1,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ストッパー付取手
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途コンテナ(中型) 材質鍛造用黄銅(C3771) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)441
1個
3,458 税込3,804
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)140 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10381
1個
2,283 税込2,511
当日出荷

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,083 税込7,791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの小型化で携帯に便利です。
用途小型配分電盤・制御盤 材質快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/黄銅板(C2600P) 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード00063
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=105)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)90 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)20 寸法P(mm)105 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00196
1個
1,644 税込1,808
当日出荷

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)66 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)54 寸法L3(mm)38 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)28
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)80 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)40 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)32 表面仕上げヘアライン仕上・ホワイトブロンズ タキゲンコード11544
1個
2,249 税込2,474
4日以内出荷

二軸の為、扉の開く角度が広く得られます。
用途キャビネット扉・木製小扉 材質快削黄銅(C3604) 表面仕上げホワイトブロンズめっき タキゲンコード11377
1個
2,267 税込2,494
6日以内出荷

引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
用途船舶・車両・厨房機器 材質黄銅条(C3604BD) 寸法L(mm)75 寸法N1(mm)6 寸法N2(mm)5 寸法P1(mm)28 寸法P2(mm)28 質量(kg)14(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)52 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード10389
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60851
1個
17,567 税込19,324
4日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 左用
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60779
1個
38,790 税込42,669
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体)黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
34,292 税込37,721
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)