カテゴリ

  • 作業工具(55)
    • ハトメ(44)
    • カシメパンチ/ハトメパンチ(11)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 建築金物(12)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(6)
  • FAMILY TOOL(17)
  • SK11(15)
  • エスコ(11)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • ノーブランド(1)
  • モリト(3)
  • Pearl(1)
  • オープン工業(1)
  • カクダイ(8)
  • 栃木屋(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • サンコッコー(5)
  • ハーフェレ(4)
  • アソー(3)
  • 東洋バルヴ(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
内径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4(2)
  • 4.3(3)
  • 4.5(4)
  • 5(5)
  • 5.7(3)
  • 6.2(2)
  • 6.5(1)
  • 6.6(3)
  • 7.4(2)
  • 8.2(3)
  • 9.25(3)
  • 9.8(3)
  • 10(4)
  • 11.5(6)
  • 12(6)
  • 14.8(3)
  • 15(5)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • その他(12)
  • アルミ(311)
  • ガラス(5)
  • ゴム(24)
  • シリコン(11)
  • スチール(540)
  • ステンレス(678)
  • メラミン(25)
  • 亜鉛合金(196)
  • 塩化ビニール(PVC)(35)
  • (48)
  • 樹脂(902)
  • 獣毛(3)
  • (20)
  • (10)
  • (7)
  • 鋳鉄(62)
  • 陶磁器(7)
  • 青銅(29)
番手
  • #5(1)
  • #20(3)
  • #22(3)
  • #23(1)
  • #25(5)
  • #28(5)
  • #30(4)
  • #200(3)
  • #300(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「はとめ」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片ナット可動チーズ カクダイ片ナット可動チーズカクダイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き回転部はビス止め固定式
材質黄銅
片ナット可動エルボ カクダイ片ナット可動エルボカクダイ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き回転部はビス止め固定式
材質黄銅
四角プラグ 4M SK11四角プラグ 4MSK11
539税込593
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気
四角プラグ 2M SK11四角プラグ 2MSK11
329税込362
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4(PT)適合流体空気
四角プラグ 3M SK11四角プラグ 3MSK11
399税込439
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)適合流体空気
四角プラグ 1M SK11四角プラグ 1MSK11
259税込285
1個
翌々日出荷
エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8(PT)適合流体空気
六角プラグ 1M SK11六角プラグ 1MSK11
299税込329
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/8適合流体空気
六角プラグ 4M SK11六角プラグ 4MSK11
799税込879
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
六角プラグ 3M SK11六角プラグ 3MSK11
589税込648
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8適合流体空気
六角プラグ 2M SK11六角プラグ 2MSK11
459税込505
1個
翌々日出荷
エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/4適合流体空気
ハトメパンチ(紙用) エスコハトメパンチ(紙用)エスコ
420税込462
1箱(250個)
翌日出荷
PS樹脂ケース入。[EA762MD-30用]ハトメ鋲。
材質真鍮メッキ穴径(mm)4
両面ハトメ 20組入 BIGMAN(ビッグマン)両面ハトメ 20組入BIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1袋
4日以内出荷
丈夫な真鍮製。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。車シート(ホロ)の穴の補強に。仕様ハトメ穴サイズ(mm):10●使用可能な厚み:厚さ3mmまで材質真鍮質量(g)40番手#25入数両面ハトメ20組入使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメ 15組入 BIGMAN(ビッグマン)両面ハトメ 15組入BIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1袋
4日以内出荷
丈夫な真鍮製。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。車シート(ホロ)の穴の補強に。仕様ハトメ穴サイズ(mm):12●使用可能な厚み:厚さ3.5mmまで材質真鍮質量(g)16番手#28入数両面ハトメ15組入使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入 TRUSCO両面ハトメ(真鍮製) 円筒ケース入TRUSCO
4,798税込5,278
1パック(1000組)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バック・靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入 TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入TRUSCO
5,998税込6,598
1パック(1000組)ほか
翌々日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
スナップファスナー 13mm SK11スナップファスナー 13mmSK11
809税込890
1パック
当日出荷
ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。 スナップファスナーパンチ用です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ下穴径(Φmm)約3.0頭径(Φmm)約13足長(mm)約6.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
ホック クラシック 12mm SK11ホック クラシック 12mmSK11
799税込879
1パック
翌々日出荷
スナップボタンの取付け・修理・交換用の玉です。 ジーンズ調仕上のクラシックな風合いが特長の、12mmタイプのホックスナップボタンです。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。適合本体NO.3200MT(12mmコマ)NO.4000MT+NO.4060MT材質スナップボタン:真鍮製+ジーンズ調仕上げ最大取付物厚さ(mm)約1.0
ホック ニッケル SK11ホック ニッケルSK11
549税込604
1パック
翌々日出荷
スナップボタンの取付け・修理・交換用の玉です。 メッキ仕上げで装飾性に優れた、ホックスナップボタンです。
用途スナップボタンの取付けや補修・交換。材質スナップボタン:真鍮製+ニッケルメッキ最大取付物厚さ(mm)約1.0
両面ハトメ玉 真鍮 SK11両面ハトメ玉 真鍮SK11
369税込406
1パック
当日出荷から翌々日出荷
真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:真鍮
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】 アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ 【RoHS】アソー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用流体水・エアー材質(本体)黄銅タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100クラッキング圧力(MPa)0.007材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チェックバルブ
折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用 ハーフェレ折りたたみパネルヒンジ 折りたたみテーブル・ミシン台用ハーフェレ
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
折り畳みテーブル用の金具です。折りたたみテーブルとミシン台用
用途折り畳みテーブル取付埋め込んでネジ止め材質真鍮
フラップヒンジ 開角度 270° ハーフェレフラップヒンジ 開角度 270°ハーフェレ
639税込703
1個
23日以内出荷
角度270の真鍮製フラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)270取付ネジ止め材質真鍮
隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 11mm 以上用ハーフェレ
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
対応板厚11mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)11以上寸法L(mm)39寸法L1(mm)23取付ネジ止め材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用 ハーフェレ隠し丁番 ヒンジ 板厚 23mm 以上用ハーフェレ
2,398税込2,638
1個
23日以内出荷
対応板厚23mm以上の隠し丁番、
用途扉の取付け開き角度(度)180板厚(mm)23以上材質ヒンジ:真鍮、ピン:ステンレス
R(れいわ)おっぞん 径違いソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん 径違いソケット東尾メック
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん ソケット東尾メック
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
ハトメ コクヨハトメコクヨ
659税込725
1個
当日出荷
材質真鍮規格5号足径(Φmm)4.5
片面ハトメ アンティックゴールド #28 アンティックゴールド サンコッコー片面ハトメ アンティックゴールド #28 アンティックゴールドサンコッコー
499税込549
1ケース(6組)
10日以内出荷
強く、サビにくい真ちゅう製。
用途ひも通しの穴の補強や装飾に材質真ちゅう番手#28
片面ハトメ アンティックゴールド #25 アンティックゴールド サンコッコー片面ハトメ アンティックゴールド #25 アンティックゴールドサンコッコー
479税込527
1ケース(8組)
7日以内出荷
強く、サビにくい真ちゅう製。
用途ひも通しの穴の補強や装飾に材質真ちゅう番手#25
片面ハトメ アンティックゴールド #23 アンティックゴールド サンコッコー片面ハトメ アンティックゴールド #23 アンティックゴールドサンコッコー
479税込527
1ケース(10組)
7日以内出荷
強く、サビにくい真ちゅう製。
用途ひも通しの穴の補強や装飾に材質真ちゅう番手#23
片面ハトメ アンティックゴールド #20 アンティックゴールド サンコッコー片面ハトメ アンティックゴールド #20 アンティックゴールドサンコッコー
359税込395
1ケース(12組)
7日以内出荷
強く、サビにくい真ちゅう製。
用途ひも通しの穴の補強や装飾に材質真ちゅう番手#20
片面ハトメ アンティックゴールド #200 サンコッコー片面ハトメ アンティックゴールド #200サンコッコー
299税込329
1ケース(25組)
7日以内出荷
強く、サビにくい真ちゅう製。
用途ひも通しの穴の補強や装飾に材質真ちゅう番手#200
サッシュチェーン ニッサチェインサッシュチェーンニッサチェイン
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。
用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。全長(m)30
ハトメ鋲 ミツヤハトメ鋲ミツヤ
579税込637
1ケース(250本)
当日出荷
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,900税込27,390
1セット
4日以内出荷
材質黄銅質量(g)280
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
材質黄銅質量(g)310
照明プレート LAMP(スガツネ工業)照明プレートLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
質量(g)300材質黄銅
真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フック(Plaster Boardシリーズ)石膏ボード用GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
559税込615
1個
当日出荷から7日以内出荷
真鍮製のポールタイプのミニフック(壁付けフック)です。 石膏ボードへの取り付けにも対応した中軽量用フックです。付属のパーツと細釘を利用して、簡単に石膏ボードへ取り付けることができます。もちろん通常のビス止めフックとしても使えるように、ビスが付属しています。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色耐荷重(kg)約2仕上真鍮クリアー仕上げ
三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(片ナット・止水機能つき)カクダイ
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式付属品パッキン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-36バルブ種類ボールバルブ
三方ボール切替弁(止水機能つき) カクダイ三方ボール切替弁(止水機能つき)カクダイ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
仕様ハンドルはビス止め式材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0アズワン品番64-6495-35バルブ種類ボールバルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら