カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
    • カプラー(32)
    • 分岐カプラー(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日東工器(33)
  • SK11(1)
  • ナスコフィッティング(1)
取り付け形状
取り付け形状
その他(2)
取り付け形状
オネジ取付用(7)
取り付け形状
チューブ取付用(4)
取り付け形状
ホース取付用(8)
取り付け形状
メネジ取付用(11)
ねじ径
  • 1/8(7)
  • 1/4(12)
  • 3/8(11)
  • 1/2(12)
  • 3/4(4)
  • 1(6)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 6(2)
  • その他(2)
ソケットorプラグ
  • ソケット(19)
  • プラグ(13)
使用流体
  • ガス(1)
  • (28)
  • (5)
  • 空気(15)
  • 蒸気(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • アルミ(13)
  • ゴム(6)
  • スチール(52)
  • ステンレス(18)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 樹脂(19)
  • (2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 1(27)
  • 1.5(6)
  • 5(1)
0.7・1・1.5・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーカプラー」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
279税込307
1個
翌々日出荷
超小型空圧制御器用カプラです。スリーブ外径9.5mmの小型・軽量タイプです。押しこむだけのワンタッチ接続です。
用途エアー配管継手(マイクロカプラ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1適合流体空気
ナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手) ナスコフィッティングナスマルチ角型ORコネクター(マルチチューブ接続用メカトロ継手)ナスコフィッティング
53,980税込59,378特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト)材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り)プラグ内径(Φmm)3.5最高使用圧力(MPa)0.7電極数10Pねじ部継手取付:1/8Rc機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SM型(めねじ取付用)日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から40日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ SH型(ホース取付用) 日東工器ハイカプラ SH型(ホース取付用)日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器ハイカプラ SF型(おねじ取付用)日東工器
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
パージラインカプラ 日東工器パージラインカプラ日東工器
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
レバー操作で残圧を除去。カプラの着脱がきわめてスムーズに。 1本の空気配管から同時に3本の空気取り出しが可能。
用途低圧用分岐数3サイズ【取入口】R1/2、【取出口】ソケット(PV-30SM)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)1090流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状3分岐配管用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)日東工器
659税込725
1個
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ プラグ(ホース取付用) 日東工器金型カプラ プラグ(ホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
材質(本体)真鍮流体水・温油最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)21寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)42
ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(ホース取付用) 真鍮製日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) 真鍮製日東工器
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bd(Φmm)13
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)日東工器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) 真鍮製日東工器
3,500税込3,850
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ロータリー式ラインカプラ 日東工器ロータリー式ラインカプラ日東工器(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気分岐数2最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3705サイズハイカプラプラグ(20PF)質量(g)490使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
ロータリー式ラインカプラ 日東工器ロータリー式ラインカプラ日東工器(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気分岐数3最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄トラスコ品番113-3721サイズR1/2質量(g)630使用温度範囲(℃)-5~+60取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(96件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(11件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法Bs(Φmm)2.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ ソケット (パネル取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)日東工器(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル(ホースニップル)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-3080質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)日東工器(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (チューブ取付用)日東工器(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状チューブ取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)8寸法C(mm)9.2耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Lp(mm)19寸法Hp(Φmm)5.5
金型カプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
金型カプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
流体水・温油取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
相手側取付サイズR1/4(PT1/4)ねじ径TRc1/4トラスコ品番113-2750種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)29寸法D(Φmm)21寸法C(mm)14.5寸法d(Φmm)18.5寸法N(mm)16.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)46.5寸法Hs(mm)六角17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]
金型カプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器金型カプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器
309税込340
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製日東工器
559税込615
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ プラグ (オネジ取付用) 真鍮製日東工器
559税込615
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら