11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径内・外エルボ アソー CADデータあり
サイズ違いの内・外エルボです。 内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
材質C3771BD 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状エルボ 寸法L1(mm)16 使用温度(℃)-50~120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
形状エルボ 材質黄銅(C3771) 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ違いの内・外エルボです。内ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
材質黄銅(C3771BD) 形状エルボ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シンコー(継手)エルボ L型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状エルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンコー(継手)メスオスエルボ LFE型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンコー(継手)外ネジエルボ LL型
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状外ネジエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.3MB)
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状45°メスオスエルボ 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.4MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)