材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
材質黄銅(C3771B)
形状エルボ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)19
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-77
最小穴径(mm)Φ6
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)17
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-76
最小穴径(mm)Φ4
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)41
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-79
最小穴径(mm)Φ9
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)8
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-75
最小穴径(mm)Φ2.5
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)
質量(g)31
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ
アズワン品番65-2110-78
最小穴径(mm)Φ8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
冷媒対応品。
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。
耐振動性にすぐれております。
冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。
取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
形状エルボ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/4
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】8
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/8
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】6
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R1/2
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】15
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)【おねじ】R3/8
常用圧力(MPa)0.98
呼び径(A)【おねじ】10
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質黄銅
形状エルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)0.98
材質(リング)黄銅
適合銅管外径(mm)12
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
関連キーワード