24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-93 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1"
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-97 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-92 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-91 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-98 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc3/4”
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-94 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1・1/4”
1個
7,320 税込8,052
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-95 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1・1/2”
1個
9,320 税込10,252
翌日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
1個
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm)65 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~70 アズワン品番64-7856-99 使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3 ねじ径Rc1/2”
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き 材質黄銅製
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き 材質黄銅製
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
材質(本体)黄銅 耐圧(MPa)2.5 ねじ規格ガスねじPTメス 仕上クロームメッキ 材質(ハンドル)ステンレス製 バルブ種類ボールバルブ
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)