ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
用途低圧用
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa)1.5
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
材質本体:真鍮(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム(NBR)
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
寸法D(Φmm)14
寸法H1(mm)六角10
寸法H2(mm)六角12
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
寸法Ls(mm)40.8
関連キーワード