60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 寸法D(mm)50 使用流体上水道水・油・エアー 主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 使用温度範囲(℃)80 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス) 寸法D(mm)43 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC クラス10K バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)ナイロン 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC クラス20K バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)C3771BE 最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ガスケット)ナイロン 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ZDC バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状アングル 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)47 接続R×ホース接続 使用流体上水道水・油・エアー ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
11,980 税込13,178
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
8,498 税込9,348
44日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
9,798 税込10,778
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 形状アングル 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1~80 使用流体上水道水・油・エアー 主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
15,980 税込17,578
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート 材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10~150 ハンドル径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)4.9 オリフィス径(Φmm)6.5 接続方式ねじ込み式 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル色ブラック ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS303またはSUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体エアー他、バルブの接液部品を腐食させないガス及び液体 ポート数2 ねじの種類Rc
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム)C3604B バルブ種類ニードルバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法L(mm)46 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
3,188 税込3,507
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm)23 使用流体水、油、空気 最高許容圧力(MPa)2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボディ)C3602 クラス20K 接続形状テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa)4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類ニードルバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 寸法A(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)C3602 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L(mm)46 寸法H(mm)25 最高使用圧力(MPa)2.75 寸法W(mm)0.1 使用流体水、油、空気 材質(弁体)C3604B クラス20K バルブ種類ゲージバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質(本体)CAC406C 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.75 使用流体水、油、空気 材質(弁体)C3604B クラス20K バルブ種類ゲージバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 穴径d(Φmm)最小3.5
1個ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 穴径d(Φmm)最小3.5
1個ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 寸法L3(mm)44 穴径d(Φmm)最小3.5 対辺H1(mm)17
1個ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質銘板:SP 材質(本体)C3602BD 寸法H(mm)25 寸法d3(mm)2.5 材質(Oリング)NBR 材質(ハンドル)PA 寸法S1(mm)22 寸法d1(Rc)3/8 材質(弁棒)C3604BD 寸法d2G3/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 穴径d(Φmm)最小3.5
1個ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)C3602 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L(mm)46 寸法H(mm)53.5 最高使用圧力(MPa)2.75 使用流体水、油、空気 材質(弁体)C3604B クラス20K バルブ種類ゲージバルブ
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

材質(本体)CAC406C 使用温度範囲(℃)80以下 寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)2.75 使用流体水、油、空気 材質(弁体)C3604B クラス20K バルブ種類ゲージバルブ
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 寸法L3(mm)44 穴径d(Φmm)最小3.5 対辺H1(mm)17
1個ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

フジキンバルブ
エコ商品
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B 温度(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能
材質黄銅 呼び径(B)G3/8×Rc3/8 最高使用圧力(MPa)2 使用温度(℃)180 呼び径(A)10 面間寸法(mm)50
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

チッコロ 6000 CW型 【RoHS】 アソー CADデータあり
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。 パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCW型(両内ネジ型) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一次側、二次側共にテーパー(PT)外ネジのタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCS型(両外ネジ型) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状ローレット式 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)