エスコ品番EA443M-65
材質真鍮
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA443M-32
材質真鍮
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
内ネジ同士の接続に使用できます。
材質黄銅
付属品シールテープ1m、パッキン
銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
用途不活性ガス・真空用
流体不活性ガス、真空、空気、ガス
最高使用圧力(MPa)4.5
材質(本体)真ちゅう
耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
材質黄銅
材質袋ナット:黄銅
ねじG1/2
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
流体不活性ガス、真空、空気、ガス
最高使用圧力(MPa)4.5
材質(本体)真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
ねじG1
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(パイプ)SUS304
ポップアップ式排水金具のテル管を延長できます
呼び32
材質黄銅
形状直管
適合TOTO用
呼び径32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×200
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.131
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×700
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.139
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×600
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.138
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×350
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.134
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×900
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.141
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×500
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.137
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×250
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.132
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥679
税込¥747
6日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
呼び径20×13
外ネジG3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×1000
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.142
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×800
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.14
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×450
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.136
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥879
税込¥967
6日以内出荷
ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×400
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.135
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥839
税込¥923
6日以内出荷
ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×300
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.133
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥699
税込¥769
6日以内出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅
ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(パイプ)SUS316L
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
材質黄銅
ねじ径G3/4”×G3/4”
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
材質黄銅
ねじ径G1/2”×G1/2”
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
用途銅管とネジ配管との接続。
材質真鍮
形状エルボ
使用温度(℃)-50~+150
使用圧力3.45以下
使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき
材質黄銅
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。
付属品パッキン
トラスコ品番144-3350
材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)44
高さ(mm)70
使用温度範囲(℃)0~60
寸法A(mm)44
寸法B(mm)70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状ストレート
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ