2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の空気取出口が360°自在に対応!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。空気の取出口が360°自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
使用流体空気 分岐数2 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)本体/真鍮・カプラ/鋼鉄 トラスコ品番113-3705 サイズハイカプラプラグ(20PF) 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム バルブの有無
1個
8,598 税込9,458
当日出荷