7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.7(飽和蒸気) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質【要部】C3604・NBR 適合流体水道水・工業用水 形式パイロット式 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平配管に正立取付 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)FC 適合流体水道水・工業用水 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り) 形式パイロット式 使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 機構流量調整機構、水抜機構 流体温度(℃)1~60(管端コア使用の場合は1~40℃) 取付姿勢水平配管に正立取付 塗装本体内面:水道用液状エポキシ樹脂 周囲温度(℃)-20~60 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa)0.035~0.75 流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合は5~40) 端接続JIS 10K FFフランジ 材質【要部】C3604・NBR 材質(本体)CAC406 適合流体水道水・工業用水 仕様弁閉時間調整ニードル 付属品呼び径20ボールタップ(ポリ玉砂入り)、呼び径20オス・メスブッシング 形式パイロット式 機構流量調整機構 取付姿勢水平配管に正立取付 弁前後の最小差圧(MPa)0.035 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)