材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13
仕様EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質黄銅
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質黄銅
材質黄銅
材質黄銅
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
材質黄銅
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
こんなお得な商品も!

給湯器取付ニップル
モノタロウ
¥269
税込¥296
材質黄銅、NBR
呼び径G20×G13
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
材質黄銅
規格G3/4×G3/4
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
ねじG1
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(パイプ)SUS304
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質袋ナット:黄銅
ねじG1/2
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
材質C3604BDクロームメッキ
仕様メッキ付継手
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

平行ニップル フレキ用
モノタロウ
¥149
税込¥164
材質黄銅
呼び径G13×G13
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×200
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.131
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥599
税込¥659
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×1000
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.142
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×800
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.14
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×700
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.139
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×600
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.138
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×350
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.134
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥779
税込¥857
6日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
平行おねじインチを3/4に変換する継手です。
材質黄銅
付属品パッキン
サイズG1×G3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質(ナット)C3604相当、(パッキン)EPDM
材質黄銅
規格G1/2×G1/2
アズワン品番64-5121-26
パッキンNBR
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅
ねじG1/2
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(パイプ)SUS316L
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×450
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.136
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥879
税込¥967
6日以内出荷
ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×400
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.135
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥839
税込¥923
6日以内出荷
ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅
寸法13×300
ねじG1/2
最高使用圧力(MPa)0.133
材質(パッキン)EPDM
材質(パイプ)SUS304
パイプ肉厚(mm)0.3
1本
¥699
税込¥769
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ