ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。
サッシ枠にも取り付け可能です。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本
質量(g)63
仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
欠品中
用途各種ボックス
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
RoHS指令(10物質対応)対応
用途軽量ボックス
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種キャビネット汎用
材質黄銅(Bs)
仕上サテンニッケルメッキ
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器
材質黄銅(Bs)
種別設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
推奨ねじM5皿小ネジ
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器
材質黄銅(Bs)
質量(g)78
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。
左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質黄銅(Bs)
区分設備・機械
質量(g)157
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~32
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
用途厨房機器
材質黄銅鋳物(YBsC)
仕上ニッケルメッキ
推奨ねじM4皿小ネジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
材質黄銅(Bs)
全長(m)30
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
仕様パッキン付き
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
ワンタッチ式カップリング。
ワンタッチでのホースとホースの連結に。
両端のタケノコ部にはホースを接続。
用途ポンプパーツ
材質黄銅
形状カップリング
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。
内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G1/2
1個
¥579
税込¥637
欠品中
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類ホース継手
形状ストレート
材質黄銅
付属品パッキン付き
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質黄銅
取付ねじ管用平行ネジ
仕様パッキン付き
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
材質黄銅
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質黄銅
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質黄銅
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体空気、水、作動油他
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。
内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G3/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質黄銅、POM(弁体)
仕様逆止弁付き、パッキン付き
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ