8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。 起動と停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体)C3771 タイプ二方弁 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0~1.0 作動方式ON・OFF 材質(シート)PTFE(フッ素樹脂) 接続JIS Rc 時間開閉:約6~8秒 適合流体冷温水、空気 材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広い圧力範囲で使用場所を選びません。 流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 保護構造防雨、防塵形(IP-53相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用 最高使用圧力(MPa)0~1.0 定格電流(A)0.18 材質(ボール)SUS304 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時) 定格時間(分)10 流体温度(℃)180以下(温水はMAX100) 起動電流(A)0.18 容量(VA)AC110V:20、AC220V:40 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体蒸気・温水 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 過負荷保護サーマルプロテクタ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 寸法H(mm)63 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 寸法d(Φmm)10 使用流体 材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法H2(mm)30 ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(スプリング)SUS304 クラス10K 材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作力が大きいです。 外部から弁の開閉状態を確認できます。 手動で弁を開閉できます。 流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。 弁開閉の信号を取り出すことができます。 サーマルプロテクタを内蔵しています。 (呼び径32以上)
材質(本体)C3771 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 定格時間(分)30 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 許容電圧変動定格電圧±5% 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 耐電圧(V/min)AC1500
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

起動や停止の動作が迅速かつ正確。 手動による操作も可能。 屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。 流体の分流・混合を制御。
材質(本体)C3771 タイプ3方弁 種類電磁弁 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 最高使用圧力(MPa)0~1.0 作動方式切換 材質(シート)PTFE(フッ素樹脂) 接続入口:JIS Rc 出口:JIS R 時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz) 適合流体冷温水、空気 材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格30分 電圧変動許容範囲定格電圧±5%
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
仕様外ネジ×外ネジ 適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6 全長(mm)(本体)77.6 高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 呼び径13(R1/2×G1/2) 流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa) 対象使用物体:水、湯
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6 高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 対象使用物体:水、湯
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)