12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×450 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.136 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
879 税込967
6日以内出荷

ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×400 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.135 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
839 税込923
6日以内出荷

ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×300 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.133 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
699 税込769
6日以内出荷

ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×900 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.141 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×500 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.137 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
939 税込1,033
6日以内出荷

ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×250 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.132 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
679 税込747
6日以内出荷

ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×1000 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.142 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×800 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.14 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×200 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.131 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
599 税込659
6日以内出荷

ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×700 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.139 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×600 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.138 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅 寸法13×350 ねじG1/2 最高使用圧力(MPa)0.134 材質(パッキン)EPDM 材質(パイプ)SUS304 パイプ肉厚(mm)0.3
1本
779 税込857
6日以内出荷