カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
    • ホース継手(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アソー(3)
  • TRUSCO(1)
  • EARTH MAN(1)
  • カクダイ(1)
  • エスコ(1)
  • SK11(1)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 志村発條製作所(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛合金(1)
  • 樹脂(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ホース 三又」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製三方ホース口(三方接手) 志村発條製作所真鍮製三方ホース口(三方接手)志村発條製作所
939税込1,033
1個
4日以内出荷
材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)8.5形状三方継手
これエエやん 三方継手 エアホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん 三方継手 エアホース用GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。材質黄銅適合ホース内径(Φmm)6.5形状三方継手
エースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品) アソーエースボール3Wシリーズ 竪型三方2面シート〔Lポート〕切替用 BH型 ホース口(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
三方接手 モノタロウ三方接手モノタロウ(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途エアーの分配に材質黄銅使用流体水、空気、油
三又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング三又ホースジョイントヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様ホースジョイント三又タイプ
三又ホース継手 H7 SK11三又ホース継手 H7SK11
789税込868
1個
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキホース内径(Φmm)6.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気ホース外径(Φmm)10
三つ又ホース継手 EARTH MAN三つ又ホース継手EARTH MAN(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途ホース同士を三方接続種類ねじ込み継手形状ワイ材質(本体)黄銅(真鍮)最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
三方ホースジョイント カクダイ三方ホースジョイントカクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途灯油ホース用種類ホース継手形状ワイ材質黄銅アズワン品番64-6499-39
三叉ホース口 TRUSCO三叉ホース口TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(1個)ほか
当日出荷
用途エアーの分配種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150
三方ホースジョイント エスコ三方ホースジョイントエスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物材質真鍮(メッキ付)使用温度範囲(℃)-50~150寸法d(mm)PF1/4寸法a(mm)26寸法A(mm)52寸法B(mm)16使用圧力35kg/cm2以下
Y型ホースジョイント(メッキ付) アソーY型ホースジョイント(メッキ付)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
三方接手(メッキ付) アソー三方接手(メッキ付)アソー(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら