取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA141AN-80
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)80
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)50
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)21
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
エスコ品番EA141AP-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)7
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
呼び径(B)1/2
種類カラン
形状アングル
使用流体水・油・空気
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
接続R(PT)×ホース接続
管内径(Φmm)13
ハンドル形状レバー式
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA426BL-4
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
エスコ品番EA425BY-33
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)9
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
エスコ品番EA425BY-22
形状ストレート
材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)8
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
エスコ品番EA425BJ-412
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)12.7
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
エスコ品番EA425BJ-416
形状ストレート
材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R(PT)×ホース接続
使用流体水・油・空気
ハンドル形状レバー式
管内径(Φmm)16
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。
使用流体空気、フルード
最高使用圧力(MPa)3.5
材質真鍮
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)5
空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)
最小破壊圧力(MPa)14
関連キーワード