レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質黄銅
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS)
材質(パッキン)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。
日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
・画期的な両路開放式・バルブ機構のない貫通式のカップリングです。・流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
シリーズTL
関連キーワード