こんなお得な商品も!
金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯
取り付け形状ホース取付用 (SH型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
種別汎用型・金型冷却水口継手
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA141AY-6
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)1
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホースニップル(L型)
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番113-2989
質量(g)15.2
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
寸法C(mm)25.8
適合チューブ内径(Φmm)4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Ls(mm)30.8
寸法T(Φmm)4.8
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエア機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
材質真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじG(PF)1/4”
エスコ品番EA141AY-3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
コックを90°回して通水・止水します。
ボールバルブとホースニップルが一体になっているので、ホースとエアー機器などを直接接続することができます。
反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。
ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。
ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。
材質(本体)黄銅、ポリアセタール
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水・空気・油
ボール径(Φmm)内径:6
バルブ種類ミニボールバルブ
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
適合内径4mmチューブ用
材質真鍮
サイズ1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
外径9.5mmの小型・軽量タイプ
押し込むだけのワンタッチ接続
本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
適合内径4mmチューブ用
材質真鍮
サイズ1/4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥309
税込¥340
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-37
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホースニップル(L型)
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番113-2971
質量(g)9.4
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法Bs(Φmm)2.5
寸法C(mm)17.5
適合チューブ内径(Φmm)4
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Lp(mm)22.5
寸法T(Φmm)4.8
寸法Bp(Φmm)2.5
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじG(PF)1/4”
エスコ品番EA141AY-4
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじG(PF)1/4”
エスコ品番EA141AY-2
適合ホース外径(Φmm)12.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-91
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじG(PF)1/4”
エスコ品番EA141AY-5
適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
¥785
税込¥864
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-87
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
全長(mm)64.5
材質(本体)真鍮
取付ねじR3/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-7847-63
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)10.5
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじG(PF)1/4”
エスコ品番EA141AY-1
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥420
税込¥462
翌々日出荷
コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)29
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状パネル(ホースニップル)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(めっき処理)
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番113-3080
質量(g)11.5
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-73
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-82
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-118
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)14.5
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-77
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-7819-71
タケノコ径(Φmm)8.5
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)13
アズワン品番64-7819-84
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)13
アズワン品番64-7819-80
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-116
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)17.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
エスコ品番EA141AS-119
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)20.5
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-52
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-112
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-117
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)20.5
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
エスコ品番EA141AS-115
質量(g)64
使用圧力(MPa)1
ホース内径(Φmm)14.5
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
関連キーワード