115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く) 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式
1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様取付ねじ(R):1/4" 材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-25 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

小型ボールバルブ 外・内ネジ型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 接続方式外、内ネジ型 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状外、内ネジ型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×G 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771 タイプ黄銅製ミニボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応 接続口径D212mm
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-29 ねじ径Rc1/8" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

エスコ品番EA425BK-22 形状ストレート 材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(PF) 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8"×R3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-78 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

仕様取付ねじ(R):3/8" 材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-26 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-30 ねじ径Rc1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/8"×Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-64 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/8"×R1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-74 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/2"×R1/2" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-79 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4"×R1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-76 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc3/8"×Rc3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-67 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

仕様取付ねじ(R):1/8" 材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-24 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/4"×Rc1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-66 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/2" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-59 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

エスコ品番EA425BH-39 形状アングル 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 管内径(Φmm)9 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

仕様取付ねじ(R):1/4" 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-22 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-52 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

仕様取付ねじ(R):1/4" 材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-41 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじG3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-32 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

仕様取付ねじ(R):1/8" 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-21 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-18 ねじ径Rc1/8" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-71 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-58 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-57 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

仕様取付ねじ(R):3/8" 材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-23 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-20 ねじ径Rc3/8"
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-51 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

エスコ品番EA425BH-28 形状アングル 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 管内径(Φmm)8 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷