カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • 継手(4)
    • 水栓(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • カプラー(6)
  • 制御機器(752)
  • 測定用品(42)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 電気材料(9)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • RS PRO(548)
  • ワゴジャパン(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • AMPHENOL(16)
  • RADIALL(16)
  • Hirschmann Test & Measurement(15)
  • ハーティング(13)
  • HARWIN(13)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(10)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(10)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • MULTI-CONTACT(7)
  • ATEN(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • Mennekes(6)
  • BULGIN(5)
  • SAMTEC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(702)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メスメスソケット」の検索結果

846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水接続コネクター 6P マリンテック防水接続コネクター 6Pマリンテック
1,298税込1,428
1式
6日以内出荷
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は6P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
防水接続コネクター 5P マリンテック防水接続コネクター 5Pマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は5P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
防水接続コネクター 3P マリンテック防水接続コネクター 3Pマリンテック
599税込659
1式
予約販売
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は3P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
防水接続コネクター 2P マリンテック防水接続コネクター 2Pマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は2P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
防水接続コネクター 4P マリンテック防水接続コネクター 4Pマリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷
AMPコネクター実績のある防水・防塵接続コネクター!船舶から自動車フェラーリまで多用途に2P~6Pまでの5種類!ケーブル付きオス・メスソケット付きネジタイプメスソケットガラス繊維入りポリアミド製シリコン製ラバーシールで確実に防水エンジン内などの高温な環境に設計された商品5種類のラインナップ(本商品は4P)
仕様オス・メス1セット電流(A)14電圧(V)12・24動作温度(℃)-40~125ケーブル長(cm)15IP等級IP67
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40S TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM40STELEMECANIQUE SENSORS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDM40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCC
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40V TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40VTELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM30S TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM30STELEMECANIQUE SENSORS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM30V TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FCM30VTELEMECANIQUE SENSORS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -25℃メス、 M8 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M18, ケーブルマウント, XZCC18FDP40BTELEMECANIQUE SENSORS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ストレートメスコネクタ M18 は、 4 ピンを備えています。ねじ止めタイプのケーブルコネクタ固定具と一体化されています。IP 保護等級 - IP65 水銀不使用
仕様プラグ/ソケット:ソケット極数極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M18プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCシリーズXZCC接点オス/メス:メス保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM18実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP40B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, XZCC12FCP40BTELEMECANIQUE SENSORS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
M12オス / メスコネクタ. Schneiderセンサで使用するコネクタ製品 ねじ止め
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67シリーズ = XZCCRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FCM30B TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, XZCC20FCM30BTELEMECANIQUE SENSORS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 250.0 V ac動作温度 Max = +85℃メス、 1/2 20 unf 、 3 ピン、エルボコネクタ - ケーブルグランドRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40S TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 丸型コネクタ, 4極, M8, ケーブルマウント, XZCC8FDM40STELEMECANIQUE SENSORS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = XZCC定格電圧 = 60.AC0 V、DC75 V動作温度 Min = -40℃メス、 M8 、 4 ピン、ストレートコネクタ - ケーブルグランド M9.5×1RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC プラグ ジャックRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック ジャックRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = TNCソケット-TNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = TNCオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ジャックソケット RS PRORS PRO フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ジャックソケットRS PRO
239税込263
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケット接続方向 = 90 °結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = ニッケル定格電流 = 1Aハウジング材質 = PBT色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮, ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ジャックソケット RS PRORS PRO フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ジャックソケットRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケット接続方向 = アングル結線方法 = はんだタグ表面処理:コンタクト = 金めっき定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 6.35 mm パネルマウント ステレオタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 6.35 mm パネルマウント ステレオタイプジャックソケットRS PRO
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオタイプジャックソケット接続方向 = ストレート定格電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 6.35 mm パネルマウント モノタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 6.35 mm パネルマウント モノタイプジャックソケットRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ストレート定格電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケットRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル色 = 黄RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケットRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル色 = 白RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケットRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケットRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル色 = 乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケットRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル色 = 青RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 3.5 mm パネルマウント モノタイプジャックソケットRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 3.5 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = モノタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル色 = 緑RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フォーンジャック 6.35 mm パネルマウント ステレオタイプジャックソケット RS PRORS PRO フォーンジャック 6.35 mm パネルマウント ステレオタイプジャックソケットRS PRO
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = ステレオタイプジャックソケット接続方向 = ライトアングル定格電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャックソケット 6.35 mm パネルマウント ジャックソケット RS PRORS PRO ジャックソケット 6.35 mm パネルマウント ジャックソケットRS PRO
559税込615
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = メスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = パネルマウントタイプ = ジャックソケット接続方向 = ライトアングル結線方法 = はんだタブ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 5Aハウジング材質 = ナイロン色 = 黒コンタクト材質 = 金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 産業用丸形コネクタ, 6極, M22, パネルマウント RS PRORS PRO 産業用丸形コネクタ, 6極, M22, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M22プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 30.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 2P + 12P表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 産業用丸形コネクタ, 6極, M22, パネルマウント RS PRORS PRO 産業用丸形コネクタ, 6極, M22, パネルマウントRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M22プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 30.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 2P + 12P表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 産業用丸形コネクタ, 6極, M22, ケーブルマウント RS PRORS PRO 産業用丸形コネクタ, 6極, M22, ケーブルマウントRS PRO
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M22プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = はんだIP保護等級 = IP67定格電流 = 30.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 500 → 0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = クロムめっき黄銅ポール形式 = 2P + 12P表面処理:コンタクト = 金動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 プラグ - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 プラグ - ジャックRS PRO
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fプラグ-FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = オスオス/メス B = メス接続方向 = ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - TV RFエアリアル ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ F型 - TV RFエアリアル ジャック - ジャックRS PRO
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fプラグ-TV RFエアリアルソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 ジャック - ジャックRS PRO
199税込219
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 ジャック - ジャックRS PRO
159税込175
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - TV RFエアリアル ジャック - プラグ RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ F型 - TV RFエアリアル ジャック - プラグRS PRO
329税込362
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fソケット-TV RFエアリアルソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = オス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - TV RFエアリアル ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ F型 - TV RFエアリアル ジャック - ジャックRS PRO
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fソケット-TV RFエアリアルソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = TV RFエアリアルオス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 ジャック - ジャック RS PRORS PRO 同軸変換アダプタ F型 - F型 ジャック - ジャックRS PRO
219税込241
1個
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = Fソケット to FソケットアダプタタイプA = F型アダプタタイプB = F型オス/メス A = メスオス/メス B = メス接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12 RS PRORS PRO 丸型コネクタ, 5極, M12RS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様極数 = 5コネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メスIP保護等級 = IP67定格電流 = 4.0Aシリーズ = CPF12定格電圧 = 60.0 Vシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら