用途ホースの継手に
材質真鍮
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-40~70
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホース継手
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
材質C3604BD
形状ストレート
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
用途ホースと機器の接続
種類ホース継手
形状ストレート
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)3.45
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
材質黄銅
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
関連キーワード