12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=125)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)155 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)35 寸法W(mm)25 寸法P(mm)125 寸法d(Φmm)6.5 寸法H1(mm)34 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00194
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷

栃木屋パネル取手用座金
エコ商品
パネル取手用の座金です。
用途THA-239・THA-240・THA-240S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67 税込74
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=105)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)90 寸法L1(mm)120 寸法L2(mm)29 寸法W(mm)20 寸法P(mm)105 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)6 寸法H3(mm)5 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00196
1個
1,644 税込1,808
当日出荷

パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。
材質/処理C3604/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)取手7型(P=115)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉 材質鍛造用黄銅(C3771) 質量(g)120 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)30 寸法W(mm)22 寸法P(mm)115 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)33 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MBCr) 使用荷重(N)735 タキゲンコード00195
1個
1,984 税込2,182
4日以内出荷

小物の流失や排水パイプの詰まりを予防するステンレス製の洗面・手洗器用のストレーナーです。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 排水口径32~35ミリの洗面・手洗器に使用できます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)1~60 アズワン品番64-5157-90
1個
349 税込384
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用引手
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー 材質黄銅 質量(g)87 長さL(mm)40 対応ガラス板厚(mm)8、10
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)つまみ
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
質量(g)91 材質黄銅 高さT(mm)27 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)39.5 質量(g)350 種類ハンドル 長さL(mm)143 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うつまみです。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 質量(g)106 高さT(mm)26
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ハンドル
すりわり付ねじをあしらったアメリカンテイストのヴィンテージ感漂うハンドルです。。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 材質黄銅 高さ(mm)26 質量(g)319 種類ハンドル 長さL(mm)150 グリップ径(Φmm)16 ピッチP(mm)128 耐荷重(N)500
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)