カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • 塩ビ継手(23)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(22)
  • カクダイ(7)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • オンダ製作所(1)
呼び径(A)
  • 16(1)
  • 40(9)
  • 50(12)
  • 65(11)
  • 75(14)
  • 100(16)
  • 125(13)
  • 150(13)
  • 200(2)
種類
  • 種類ソケット(5)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • その他(6)
  • スチール(6)
  • ステンレス(112)
  • ナイロン(1)
  • ネジ部:ステンレス(SUS303)(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(583)
  • 樹脂(95)
  • (8)
  • 鋳鉄(84)
  • 青銅(46)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塩化ビニル管」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片ナットHIVP変換アダプター カクダイ片ナットHIVP変換アダプターカクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
Gネジと塩ビ管の接続用
材質PVC、黄銅
HIVP変換アダプター カクダイHIVP変換アダプターカクダイ
939税込1,033
1個
当日出荷
用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13
HIパイプ変換アダプター(ワンタッチ) カクダイHIパイプ変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
掃除口 耐荷重 ミヤコ掃除口 耐荷重ミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ掃除口 耐荷重 ミヤコツバ掃除口 耐荷重ミヤコ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
掃除口 つや消しメッキ ミヤコ掃除口 つや消しメッキミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ付掃除口 つや消メッキ ミヤコツバ付掃除口 つや消メッキミヤコ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質黄銅
ツバ付掃除口 メッキ無 ミヤコツバ付掃除口 メッキ無ミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
ツバ付掃除口 ロッホ ミヤコツバ付掃除口 ロッホミヤコ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
掃除口 ロッホ ミヤコ掃除口 ロッホミヤコ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
掃除口 ミヤコ掃除口ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 網付 ミヤコツバ付掃除口 網付ミヤコ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ネット/PP
掃除口 網付 ミヤコ掃除口 網付ミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ付ワンナップ掃除口 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口ミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
ワンナップ掃除口 ミヤコワンナップ掃除口ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
ツバ付掃除口 ミヤコツバ付掃除口ミヤコ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ワンナップ掃除口(目皿付) ミヤコワンナップ掃除口(目皿付)ミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
HI継手変換アダプター(ワンタッチ) カクダイHI継手変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法75寸法H(mm)29寸法D(Φmm)115寸法D1(Φmm)83寸法d1(Φmm)77寸法d2(Φmm)83
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法65寸法H(mm)28寸法D(Φmm)105寸法D1(Φmm)68寸法d1(Φmm)67寸法d2(Φmm)71
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法50寸法H(mm)28寸法D(Φmm)85寸法D1(Φmm)56寸法d1(Φmm)51寸法d2(Φmm)56
ツバ付ワンナップ掃除口 目皿付 ミヤコツバ付ワンナップ掃除口 目皿付ミヤコ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE寸法100寸法H(mm)29寸法D(Φmm)145寸法D1(Φmm)107寸法d1(Φmm)100寸法d2(Φmm)107
JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手
角型掃除口 ミヤコ角型掃除口ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
材質黄銅(クロムメッキ)
JKロックHIVPアダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHIVPアダプター(ワンタッチ)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13A
兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口 ミヤコ兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口ミヤコ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、厨房やマンションのエントランスに掃除口が設置されている場合、表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
JKロックHTVPアダプター(ワンタッチ) カクダイJKロックHTVPアダプター(ワンタッチ)カクダイ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手呼び13AH
逆止弁付ボールバルブ コア付 ミヤコ逆止弁付ボールバルブ コア付ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。 首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。 管端防食コア付、逆止弁一体型ボールバルブ。 塩ビ、ポリエチレンライニング鋼管用。 給湯器一次側配管に最適です。 (日水協検査合格証紙付) 。
最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)黄銅/クロームメッキ使用温度範囲(℃)0~40作動圧力(kpa)2.9バルブ種類ボールバルブ
CB5型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CB5型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
プッシュロックⅡユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン)プッシュロックⅡユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら