2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0~100 圧力(kPa)吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)C3604 形式真空逃し弁 最高温度(℃)200 最高圧力(MPa)1 接続JIS R 適合流体蒸気・空気 材質(弁体・弁座)CAC・C3604 圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)