豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
テープ状に収納されていますので、必要なだけ引き出し、カットしてご使用下さい。
長さL(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
幅W(mm)150
長さL(mm)500
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ