ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA機器・計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ヒンジの抜き差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途OA 機器・通信機器・計測機器等
材質C2801、C3604
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
表面処理Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
寸法H(mm)67.5
使用流体水
最小内径(Φmm)12.5
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
給湯器配管に便利。
逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。
ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)
寸法H(mm)67.5
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
バルブ種類ボールバルブ
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最小内径(Φmm)11
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
作動圧力(kpa)4
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)の異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)ホース継手のメス金具となります。
日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅
アズワン品番64-6498-17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。
内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G1/2
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度すべての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型の2WAYタイプです。
材質真鍮・ニッケルメッキ仕上げ
全長(mm)115
質量(g)7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き
材質黄銅製
カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼20の蛇口に取付けできます。
内径18ミリの散水ホースを差込むことができます。
用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。
材質黄銅
付属品パッキン
ねじ径G3/4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。
銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
材質黄銅製、ボディ:C3604B
形状圧縮リング式継手
使用温度範囲(℃)-45~125
最高使用圧力(MPa)2.94
RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
金属製耳かき。耳垢をごっそり掻き出すスクリュー型の耳かきです。
3枚の円板形状で、360度全ての面で効率よく耳垢を掻き出すスクリュー型と耳孔にやさしく、すくいやすいスプーン型のツーウェイタイプです。
材質真ちゅう・金メッキ
長さ(mm)115
質量(g)7
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
呼び呼び50
材質黄銅
仕様差込カップリングのメスのみ
ホース接続径(Φmm)51
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
段差のある筐体に適しています
用途配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni
質量(g)59.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
付属品鉄鎖付き
材質黄銅製
リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)付き
材質黄銅
散水および農業用ホースなどに使用し、ワンタッチで取り外しができます、クッションゴム(黒色)は付いていません
材質黄銅
呼び呼び50
材質黄銅
仕様差込みカップリングのオスのみ
ホース接続径(Φmm)51
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
呼び呼び40
材質黄銅
仕様差込カップリングのメスのみ
ホース接続径(Φmm)38.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ