用途平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質黄銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
用途平行ネジとテーパーネジの変換に。
材質黄銅
形状ストレート
種類ねじ込み継手
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)
形状中間ニップル
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
●フレキパイプ同士での接続が可能に
●黄銅製材質であるため、錆にも強く
●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13×G13
1個
¥149
税込¥164
欠品中
平行おねじインチを3/4に変換する継手です。
材質黄銅
付属品パッキン
サイズG1×G3/4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質黄銅
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅
形状アダプタ
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。
パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。
材質黄銅、ポリアセタール
形状逆止弁
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力(MPa)0.05~0.75
接続ねじ種類G(平行ネジ)
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。
伸縮自在で長さ調節が可能です。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。
材質黄銅
形状縮継手
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
呼び径20×13
外ネジG3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。
長さを延長できます。
止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。
パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG1/2
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ブッシング
内ネジG1/2
外ネジG3/4
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジとテーパーネジとの接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。
材質黄銅
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。
床立上げ用の継手です。
OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2)
床立上げ用の継手です。
OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
ねじサイズG1/2
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
通常のボールバルブは全開全閉での使用ですが、本品は流量調整(中間開閉)ができる特殊仕様。
節水に便利。付属品のスタンドは一体品で、継手の固定はツメをはめ合わせるだけの簡単施工。
床穴をふさぐビニールプレート付き。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1
両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。
平行ネジ同士の接続用です。
ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。
材質黄銅
形状ユニオン
接続ねじ種類G(平行ネジ)
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)をワンタッチ接続。・平行めねじ(Rp)。・壁取出し用の継手です。・日本水道協会認証登録品 G-653
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
適合管13
ねじサイズRp1/2
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
呼び径(B)1/2
ねじの種類平行ネジ
表面処理クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・角度調整用9孔付45°タイプ。・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
ツバ径(Φmm)58
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rp1/2
呼び径(樹脂管)13A
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。
材質黄銅
形状エルボ
内ネジG1/2
外ネジG1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
材質黄銅
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)30
接続ねじ種類G(おねじ)
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
材質黄銅
形状チーズ
全長(mm)65
呼び径(B)1/2
ねじの種類平行ネジ
表面処理クロムメッキ
呼び径(A)15
接続ねじサイズG1/2
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液・油
最高許容圧力(MPa)1.75
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ