普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器
材質黄銅(Bs)
質量(g)78
仕上クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)155
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)35
寸法W(mm)25
寸法P(mm)125
寸法d(Φmm)6.5
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00194
1個
¥2,388
税込¥2,627
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)90
寸法L1(mm)120
寸法L2(mm)29
寸法W(mm)20
寸法P(mm)105
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)6
寸法H3(mm)5
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00196
1個
¥1,644
税込¥1,808
当日出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)19
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58
税込¥64
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の中型扉
材質鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)120
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)30
寸法W(mm)22
寸法P(mm)115
寸法d(Φmm)5.5
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)7
寸法H3(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)735
タキゲンコード00195
1個
¥1,984
税込¥2,182
4日以内出荷
ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等
材質C3604、SPCC、S、C3603
質量(g)10.2
部品名称ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー
表面処理Ni、3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
強力密閉ができます。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質鍛造用黄銅(C3771相当)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
用途防音扉などの大型密閉用扉
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、8、10 mmのガラス厚に適応します。本体側面のフックを使って扉を開けられます。戸袋に扉を完全に収納する仕様でも小口から引くことができます。
付属品パッキン
材質黄銅
質量(g)715
長さL(mm)100
対応ガラス板厚(mm)8、10
シャワーブースなどのガラス扉用ノブです。
付属品PVCワッシャー(2ヶ)長ねじM5
材質黄銅
質量(g)215
仕上クロムめっき
高さT(mm)16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
普及型取り外しハンドルの胴長タイプです。
左右兼用型です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質黄銅(Bs)
区分設備・機械
質量(g)157
仕上梨地クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~32
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
右用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60778
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
8、10 mm厚ガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、取り付けはガラスを挟んで締めるだけです。
付属品樹脂ワッシャー
材質黄銅
質量(g)87
長さL(mm)40
対応ガラス板厚(mm)8、10
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60851
1個
¥17,567
税込¥19,324
4日以内出荷
大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。
受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
左用
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード60779
1個
¥38,790
税込¥42,669
4日以内出荷
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。)
カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。)
左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉
寸法A(mm)32
寸法B(mm)28
寸法C(mm)14
仕上ノブ:白 ベース・トップ:研磨
材質ノブ:磁器、ベース・トップ:真鍮
仕様丸
1個
¥899
税込¥989
23日以内出荷
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
用途家具の扉
色ノブ: 白、ベース: 研磨
材質ノブ: 白、ベース: 真鍮
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)25
寸法B(mm)31
材質真鍮
仕様丸
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
仕上研磨
材質真鍮
仕様丸
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)30
寸法B(mm)22
寸法C(mm)18
材質真鍮
仕様丸
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)25×18
材質真鍮
仕様丸
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)148×30
仕上研磨
材質真鍮
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
ベースを一緒にご使用ください、
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)Φ16×1000
仕上サテンクローム
材質真鍮
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)19×20
仕上クロームメッキ
材質真鍮
仕様丸
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)25×25
材質真鍮
仕様丸
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)14
寸法B(mm)13
仕上研磨
材質真鍮
仕様取付け部品(ウッドメタルダボ)付、丸
1個
¥579
税込¥637
23日以内出荷
ベースを一緒にご使用ください、
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)15×15×1000
仕上サテンクローム
材質真鍮
1個
¥7,998
税込¥8,798
21日以内出荷
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
仕上ブロンズヘアライン
材質真鍮
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)12×25
仕上クロームメッキ
材質真鍮
仕様円筒
1個
¥439
税込¥483
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)11×25
材質真鍮
仕様円筒、窪みグリップ付き
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
仕上サテンブロンズ
材質真鍮
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)30×22
仕上研磨
材質真鍮
仕様丸、丸座付
1個
¥1,398
税込¥1,538
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)14×28
仕上研磨
材質真鍮
仕様丸、丸座つき
1個
¥779
税込¥857
23日以内出荷
トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)37×9
仕上ブロンズヘアライン
材質真鍮
1個
¥999
税込¥1,099
23日以内出荷
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)40
仕上ヘアライン
材質真鍮
種別Dハンドル
関連キーワード