材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-32
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-44
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-33
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
仕様取付ねじ(雌):Rc1/8"取付ねじ(雄):R1/4"
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-45
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
アズワン品番64-7849-17
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-34
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-40
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-19
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-24
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
付属品8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
アズワン品番64-7849-18
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7849-39
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7848-29
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易にできます。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(パッキン)ノンアスベスト
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)38
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用流体水
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)43.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:Rフレアー(G1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)40
呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(パッキン)ノンアスベスト
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
回転ナット式で接続が容易にできます。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
全開、全閉でご使用ください。
弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(パッキン)ノンアスベスト
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。
ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。
浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。
シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用温度範囲(℃)0~95
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法H(mm)50
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(スナップリング)SUS304
材質(ネームプレート)A1100P
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(ワッシャー)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)22.5
呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。
流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)ナイロン、PTFE
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)32
呼び径Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)20
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用流体水
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(キャップ)防水:PP
ハンドル形状ツマミ
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ストッパー)SUS430
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(スピンドル)C3604
材質(ビス)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。
材質(本体)黄銅/クロームメッキ
使用流体水
バルブ種類ボールバルブ
Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)45.5
呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:45°フレアー(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(OF-415C)、Φ8スリーブ(OMV-202B)、フレアーナット(OMV-102A)
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
寸法L(mm)77
呼び径ゴムホース・Φ8銅管用(R1/4ねじ)
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色ブラック
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色グリーン
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。
使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
材質(本体)黄銅
接続R×Rc
ハンドル長さ(mm)25
ハンドル色オレンジ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)樹脂
選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。
ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。
接続R×Rc
材質(本体)黄銅
材質(ハンドル)樹脂
ハンドル形状レバー式
ハンドル長さ(mm)40
ハンドル色グレー
関連キーワード
1
2
次へ