135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)6
1個
89 税込98
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)10
1個
139 税込153
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)8
1個
99 税込109
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅+ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)0.98 適合銅管外径(mm)12
1個
159 税込175
翌々日出荷

仕様樹脂管用インサート 材質黄銅(ニッケルメッキ) 常用圧力(MPa)0.98 使用流体油・水・空気等 最大圧力(MPa)3.43 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所WJ2型 テーパめねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイント2種オス
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質黄銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイソケット1種
ポリパイプ同士の接続用
材質黄銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。 アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。) 金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継手 接続ねじ種類Rc
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイエルボソケット1種
ポリパイプ同士の接続用エルボ
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイチーズソケット1種
ポリパイプ同士の接続用チーズ
材質黄銅 形状チーズ 種類樹脂管用継手 呼び径(A)13A
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイチーズソケット2種
ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状チーズ 種類樹脂管用継手 呼び径(A)13A
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種オス
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイソケット2種
ポリパイプ同士の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状ソケット 種類樹脂管用継手
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、金具の付け替えで上型・横型両対応
仕様ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A 材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズ
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅 形状チーズ 種類樹脂管用継手
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ
仕様金具の付替えで上型・横型両対応 材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズ
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質黄銅 形状チーズ 種類樹脂管用継手
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズ
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質黄銅 形状チーズ 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 寸法13 寸法d(Φmm)14.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン管と管、継手などとの接続。 接合リングで締付固定され容易に早く完全な施工ができます。
材質黄銅 寸法13 寸法d(Φmm)16.5
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷