ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)26
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状オネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
取り付け形状メネジ接続用
使用流体空気、水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。
ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。
ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
用途樹脂成型など熱水用途に最適
適合流体水(熱水)
最高使用圧力(MPa)2.0
材質(本体)真ちゅう
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa)3.0
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気、水
寸法d(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)1.5
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。
本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気、水
寸法D(Φmm)9.5
寸法Bs(Φmm)2.5
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
取り付け形状ホース接続用
使用流体空気、水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
耐圧力(MPa)1.5
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。
押し込むだけのワンタッチ接続。
限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法Bs(Φmm)2.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Bp(Φmm)2.5
真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)1.5
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)26
寸法d(Φmm)9
使用流体空気、水
材質(Oリング)NBR
耐圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯
取り付け形状ホース取付用 (SH型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
種別汎用型・金型冷却水口継手
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状メネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
流体水・温湯
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!

真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法D(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
用途低圧用
使用流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)-20~+80
耐圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。
押し込むだけのワンタッチ接続。
チューブフィッタータイプは、さらにスムーズ配管が可能。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)8
寸法C(mm)9.2
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Lp(mm)19
寸法Hp(Φmm)5.5
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状メネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

真鍮製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮
流体水
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用
流体空気・水
形式5分岐配管用
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)真鍮(クロムめっき)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
質量(g)238
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)真鍮
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
流体空気・水
取り付け形状チューブ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(クロムめっき)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・空圧制御機器配管用
寸法A(mm)28.8
寸法B(mm)23
寸法C(mm)16
寸法E(mm)15
寸法H(mm)四角16
寸法L1(mm)31
寸法T(mm)2-Rc1/8
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮(めっき処理)(マニホールド/アルミ合金)
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。
従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。
パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中)
バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用
適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水
材質(本体)真鍮
形状プラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
TSPカプラとボールバルブを一体化。
接続中(バルブ開放時)の不意な離脱を防止するスリーブロック機構を装備。
用途低圧用
流体水、作動油、空気、ガス
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
使用温度範囲(℃)-5~+120
バルブ構造片路開閉型
材質(シール)【カプラ部】ふっ素ゴム、【ボールバルブ部】ふっ素樹脂
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ