262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ブッシング 内ネジG1/2 外ネジG3/4 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929 税込1,022
当日出荷

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 ねじサイズG1/2
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 呼び径(B)1/2 ねじの種類平行ネジ 表面処理クロムメッキ 呼び径(A)15 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅 適合銅管径20×22.22
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷

用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
材質黄銅 適合銅管径20×22.22
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

仕様メッキ付継手 材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状ブッシング 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×22.22 材質黄銅
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88 材質黄銅
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続 仕様ネジ部先端ローレット加工 材質黄銅 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)12 接続ねじ種類PJ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 材質黄銅 形状チーズ 全長(mm)65 呼び径(B)1/2 ねじの種類平行ネジ 表面処理クロムメッキ 呼び径(A)15 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×12.7 材質黄銅
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)。ノンアスベストパッキン付き。ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88 材質黄銅
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
889 税込978
当日出荷

配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 形状チーズ パッキンアリ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)