2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)159以下 最高使用圧力(MPa)0.7(+120℃以下の清流水)、0.5(+159℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、0.3(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ステム)Kメタル 材質(パッキン)ノンアスベストパッキン クラス5K バルブ玉形弁
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 接続ねじ込み JIS規格JIS B 2011適合品 材質(フタ)CAC406 最大圧力(MPa)-29℃~120℃:0.7、159℃以下:0.5 素材青銅 材質(弁棒)NBY バルブ種類ストップバルブ
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)