こんなお得な商品も!
六角ニップル 異径 黄銅製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質黄銅
こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状異径ニップル
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅
呼びG1/2×R3/4
呼び径(A)13×20
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-24
全長(mm)23.7
質量(g)約26
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)8×10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-112
全長(mm)23.6
質量(g)約14
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)7.6×11
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-123
全長(mm)26.6
質量(g)約23
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11×11.6
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-12
全長(mm)19.2
質量(g)約15
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)6×8
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-34
全長(mm)24.7
質量(g)約38
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)9×10
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”×G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-46
全長(mm)27.5
質量(g)約65
六角対辺(mm)28
ねじ有効長(mm)10×11
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-113
全長(mm)24.2
質量(g)約19
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)7.6×11.6
1個
特価
¥269
税込¥296
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-146
全長(mm)37.6
質量(g)約68
六角対辺(mm)27
ねじ有効長(mm)14×16.6
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-124
全長(mm)27.6
質量(g)約40
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)11×14
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-14
全長(mm)24.7
質量(g)約34
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)6×10
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-13
全長(mm)20.2
質量(g)約20
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)6×9
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-23
全長(mm)22.2
質量(g)約21
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)8×9
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。
テーパーネジと平行ネジと接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状ニップル
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状丸ニップル
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
パッキン付き。
パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。
材質黄銅
形状ニップル
内ネジG3/4
外ネジG1/2
パッキンアリ
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3604(快削黄銅2種)
形状ニップル
使用温度(℃)-50~150
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。
平行ネジ同士接続用です。
水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。
材質黄銅
呼び径20×13
外ネジG3/4・G1/2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじR(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8
適合流体空気
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。
材質真鍮
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4
適合流体空気
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ