こんなお得な商品も!

六角ニップル 黄銅製
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
材質黄銅C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ニップル
ねじの種類PTネジ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
材質真鍮
形状ニップル
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質黄銅
形状ニップル
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!

六角ニップル 異径 黄銅製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ニップル
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
取付後は漏水がないか確認をしてください。
材質黄銅(クロムメッキ)
形状丸ニップル
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製
形状ホースニップル
材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
材質黄銅
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様ノンアスベストパッキン付
材質黄銅
形状ホースニップル
種類ホース継手
材質真鍮
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G13×G13
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途ホースとノズルの接続に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-40~70
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)6.89
最高使用圧力(MPa)6.89
使用流体水、空気、油
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)30
接続ねじ種類G(おねじ)
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径G20×G13
仕様EPDMパッキン付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
形状ホースニップル
種類ホース継手
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
こんなお得な商品も!

内ネジホースニップル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
材質黄銅(C3604BD)
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-102
全長(mm)27
質量(g)約16
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)11
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-1
全長(mm)16.7
質量(g)約10
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)6
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-2
全長(mm)21.2
質量(g)約15
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)8
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-4
全長(mm)25.7
質量(g)約32
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-6
全長(mm)29
質量(g)約68
六角対辺(mm)30
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-24
全長(mm)23.7
質量(g)約26
六角対辺(mm)24
ねじ有効長(mm)8×10
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-3
全長(mm)23.2
質量(g)約28
六角対辺(mm)19
ねじ有効長(mm)9
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-103
全長(mm)28.2
質量(g)約26
六角対辺(mm)17
ねじ有効長(mm)11.6
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
材質黄銅
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)3/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-106
全長(mm)39
質量(g)約69
六角対辺(mm)27
ねじ有効長(mm)16.5
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-104
全長(mm)33.5
質量(g)約52
六角対辺(mm)22
ねじ有効長(mm)14
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ