18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所持出しソケット
給水栓ねじ(PJねじ)。給水栓等の取付け時に、ねじ込み位置調整できます。応力腐食割れ対策棒を採用。
材質黄銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・壁面の給水栓用のねじ(Rpねじ)に直接使用できるためニップルのねじ込みが不要です。・コンパクトな送り座付で、壁穴を隠しながら出代がすくない設計です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。 付属品パッキン トラスコ品番144-3350 材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)44 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)0~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂 分類低温作動弁 材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂 適合流体 ハンドル形状蛇口 材質(サーモエレメント)C2600・ワックス 材質(スプリング)SUS304 材質(弁)台成ゴム
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。 ビス穴径5.0ミリ
形状チーズ 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-20
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-18
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-16
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

水栓本体とパイプの間に取り付け分岐します。 浄水器、食器洗い器等への給水接続に便利です。 回転ナット式で接続が容易に行えます。 二方向同時使用はできません。
最高使用圧力(MPa)(水・温水)0.98 材質(本体)黄銅/クロームメッキ 寸法W26-山20(上下)、G1/2(中央) 使用温度範囲(℃)0~80 材質(パッキン)NBR
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7mm)を差込接続することもできます
付属品ビス(4×35mm)2本つき 材質黄銅
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。 材質黄銅 形状チーズ 内ネジG1/2 外ネジG1/2・G1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨシタケ吸気弁 VB-10
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅 材質シール材:合成ゴム 種類吸気弁 全高(mm)52 最高圧力(MPa)0.01~1.0 接続JIS R 適合流体水道水(上水) 適合温度(℃)0~95(凍結不可)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)