架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
G1/2ネジと塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)。632-216-13のパック品
材質黄銅、PVC
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式TS
使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料納入仕様書(0.03MB)
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体HI-PVC
接続方式TS
使用例圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
関連資料納入仕様書(0.03MB)
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質本体:黄銅、フタ:ステンレス
VP・VUパイプ兼用の掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付
材質黄銅
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
寸法H(mm)25
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質(フタ)ステンレス
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。
材質黄銅
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン
材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
VP・VU管兼用(接着式)。フタはドライバーで外せます。ネットパッキン入り。
材質黄銅
寸法E(mm)25
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質真鍮
寸法H(mm)25
寸法t(mm)2.0
用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用
材質黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13
1個
¥939
税込¥1,033
欠品中
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
耐火パイプ用の掃除口です。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
床の色調に合わせて設置できます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅
寸法H(mm)25
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用
材質黄銅、ステンレス
仕様VP・VU管兼用(接着式)
適合冷地向け防虫用
網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
メタル入り(インサート付)のバルブソケットです
材質インサート金具:C3604
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
本体U-PVC
接続方式TS
関連資料納入仕様書(0.05MB)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
寸法65
寸法H(mm)28
寸法D(Φmm)105
寸法D1(Φmm)68
寸法d1(Φmm)67
寸法d2(Φmm)71
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
寸法50
寸法H(mm)28
寸法D(Φmm)85
寸法D1(Φmm)56
寸法d1(Φmm)51
寸法d2(Φmm)56
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
寸法100
寸法H(mm)29
寸法D(Φmm)145
寸法D1(Φmm)107
寸法d1(Φmm)100
寸法d2(Φmm)107
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
仕様フタはドライバーで外せます。
エスコ品番EA468DK-15
材質黄銅、ステンレス
外径(Φmm)116
仕上鏡面仕上げ
1個
¥9,670
税込¥10,637
3日以内出荷
VP、VU50パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS
幅(cm)8.7
本体質量(g)122
高さ(cm)14
奥行き(cm)2.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
外ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
VP、VUパイプ兼用。接着式
付属品ネットパッキン
材質黄銅、ABS樹脂
寸法H(mm)32
仕様差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質真鍮
寸法t(mm)2.5
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質黄銅
用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用
材質黄銅、PVC
形状ストレート
種類樹脂管用継手
呼び13
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ