用途VP・VU管に接着。寒冷地向け防虫用
材質黄銅、ステンレス
仕様VP・VU管兼用(接着式)
適合冷地向け防虫用
網目アミは線径0.4ミリ、16メッシュ
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。423-700通気弁(追加用)を取付けると通気量を増やすことができます。
用途配管部材
材質黄銅、PP
関連資料(0.04MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
洗面の器具下排水トラップの排水管に設置できます。
用途配管部材
材質黄銅、PP
関連資料(0.04MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、
水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。
ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。
給水と給湯配管兼用。
垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅
材質シール材:合成ゴム
種類吸気弁
全高(mm)52
最高圧力(MPa)0.01~1.0
接続JIS R
適合流体水道水(上水)
適合温度(℃)0~95(凍結不可)
関連キーワード