548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
469 税込516
当日出荷


冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。 材質黄銅 形状メスオスソケット 使用温度(℃)-20~150 関連資料(0.5MB)
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 使用流体水、油、空気 バルブ種類ボールバルブ 最高使用圧力(MPa)0.68 形状ワンタッチ接続型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 接続R×ホース口 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 接続方向ストレート型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアダスター用の接続回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式プラグです。
用途エアダスターと配管の接続。 材質(本体)真鍮 適合流体空気 接続ねじ接続ねじ(ダスター側):M12×1.0 最高使用圧力(MPa)1 ソケットorプラグプラグ 取付ワンタッチプラグ 六角対辺(mm)17 材質(Oリング)NBR
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×チューブ 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 寸法L(mm)53 寸法H(mm)約31 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)13 内径d(Φmm)6 接続R×カップリング 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状丸形 内径R(Φmm)6 内径D1(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。床立上げ用の継手です。WJ8型配管アダプターのメッキ無し、ビス無し仕様でお値打ちです。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)50 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)29 寸法D3(Φmm)40 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG1/2 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はウレタンチューブに接続できるタイプです。バルブとの一体化によって、配管の手間とコスト削減を可能にします。
形状ストレート 高さ(mm)28.5 材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(シート)PTFE 接続R×チューブ 使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体) ボア径(Φmm)6 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ソケット)C3604BD RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ブッシング 内ネジG1/2 外ネジG3/4 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
929 税込1,022
当日出荷

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。 材質黄銅、ポリアセタール 形状逆止弁 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅 呼び径20×13 外ネジG3/4・G1/2
1個
669 税込736
当日出荷

フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。 材質黄銅
1個
509 税込560
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。 材質黄銅 形状エルボ 内ネジG1/2 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。 材質黄銅
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。
用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。 材質黄銅 形状ニップル 内ネジG3/4 外ネジG1/2 パッキンアリ 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。
用途配管状況により対応できる便利な継手です。 材質黄銅 形状ユニオン 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個ほか
909 税込1,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス) 方式フローティング 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき 使用流体ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE ボア径スタンダードボア
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。 材質黄銅 形状縮継手 外ネジG1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジの接続に 材質黄銅 形状エルボ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。 適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm) 材質黄銅、エチレンプロピレンゴム 内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用) 外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
1セット
769 税込846
6日以内出荷

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ソケット 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に 材質黄銅(C3771) 使用圧力(MPa)3.45 使用流体水・空気・油 流体温度(℃)-50~150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士の接続に 材質黄銅 形状エルボ 使用温度(℃)-50~120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状ニップル 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材) 形状ネジ継手 使用温度範囲(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角度のある個所での配管の接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状エルボ 寸法L1(mm)16 使用温度(℃)-50~120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に 材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)