こんなお得な商品も!
内・外ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で外ネジ同士でサイズが異なる箇所の接続に
材質黄銅
形状ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状ソケット
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状メスオスソケット
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.5MB)
配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
材質黄銅
形状丸ソケット
使用温度(℃)-20~150
関連資料(0.4MB)
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状ソケット
接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2
適合流体空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8
適合流体空気
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質真鍮
形状中間異径ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8
適合流体空気
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
関連キーワード