取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!
金型用カプラー ソケット (ホース取付用)
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯
取り付け形状ホース取付用 (SH型)
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
種別汎用型・金型冷却水口継手
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
流体水・温湯
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
相手側取付サイズR1/4(PT1/4)
ねじ径TRc1/4
トラスコ品番113-2750
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
質量(g)57
流体水・温湯
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)29
寸法D(Φmm)21
寸法C(mm)14.5
寸法d(Φmm)18.5
寸法N(mm)16.8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Ls(mm)46.5
寸法Hs(mm)六角17
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
流体水・温油
取り付け形状メネジ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮
種別汎用型・金型冷却水口継手
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
材質(本体)真ちゅう
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
取り付け形状オネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR1/4
ねじ径TR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
質量(g)70
使用温度範囲(℃)-20~180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
取り付け形状メネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
材質(本体)真鍮
流体水・温油
最高使用圧力(MPa)1.0
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)21
寸法C(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法Lp(mm)42
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
こんなお得な商品も!
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手
材質(本体)真鍮
流体水・鉱物系作動油
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)15
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
寸法B(Φmm)6
取り付け形状ホース取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(シール)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)1.5
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
材質真鍮
形状ニップル
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
相手側取付サイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
押し込むだけのワンタッチ接続。
プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。
自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用
流体水・温湯
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]
材質(本体)真ちゅう
接続方式ワンタッチ式
トラスコ品番777-9798
質量(g)122
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
肉厚(mm)3±0.3
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]
適合ホースサイズΦ9×Φ15mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
相手側取付サイズR3/8
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9739
質量(g)87
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9755
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズ3/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズR3/8
材質(本体)真ちゅう
トラスコ品番777-9704
質量(g)30
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
材質(本体)真ちゅう
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手
流体水・温油
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)真鍮
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズR1/4
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
流量が約2倍にアップ
用途低圧用
材質(本体)真ちゅう
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番777-9712
質量(g)19
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
相手側ホースサイズ3/8
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追及。
ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用
流体水・温油
取り付け形状ホース取付用
材質(本体)真ちゅう
バルブ構造片路開閉型・両路開放型
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
取り付け形状オネジ取付用
使用流体水
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)-20~180
耐圧力(MPa)1.5
関連キーワード