カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(103)
    • 銅管用継手(88)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • カクダイ(17)
  • ミヤコ(31)
  • フジトク(4)
  • アソー(19)
  • オンダ製作所(15)
  • シンコー[継手](9)
  • リケン(2)
  • リビラック(2)
  • 東尾メック(2)
  • 常栄継手工業(1)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 13(2)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類エルボ(16)
  • 種類ソケット(19)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ユニオン(7)
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 20(1)
  • -(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)
  • その他(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
  • (42)
  • 青銅(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「銅管 15.88」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサートスリーブ(サヤ管) オンダ製作所インサートスリーブ(サヤ管)オンダ製作所
119税込131
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハーフユニオン、ソケットにコイル軟質銅管(質別O・OL、なまし銅管)を接続する場合に使います。 銅管に差し込み、継手に接続して下さい。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所水道用銅管継手 ハーフユニオン 黄銅製スリーブオンダ製作所(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ オンダ製作所水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブオンダ製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブ オンダ製作所水道用銅管継手 ソケット 黄銅製スリーブオンダ製作所
799税込879
1個
4日以内出荷
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
配管アダプター Φ15.88×平行めねじ オンダ製作所配管アダプター Φ15.88×平行めねじオンダ製作所
769税込846
1個
5日以内出荷
Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)床立上げ用の継手です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用火なしエルボ 13×15.88 カクダイ銅管用火なしエルボ 13×15.88カクダイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイ銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88
ナットつき銅管用火なしエルボ 13×15.88 カクダイナットつき銅管用火なしエルボ 13×15.88カクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
ナットつき銅管用火なし継手 20×15.88 カクダイナットつき銅管用火なし継手 20×15.88カクダイ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88材質黄銅
ナットつき銅管用火なしエルボ 20×15.88 カクダイナットつき銅管用火なしエルボ 20×15.88カクダイ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:20×15.88材質黄銅
ナットつき銅管用火なし継手 13×15.88 カクダイナットつき銅管用火なし継手 13×15.88カクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
水道用銅管Mタイプ用(Lタイプ不可)ノンアスベストパッキン付きろう付け不要のため、火気を使用できない場所での施工に最適
仕様呼径×適合銅管:13×15.88材質黄銅
S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所S3型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所S2型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)オンダ製作所
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ) オンダ製作所S1型 銅管接続ボールバルブ(ソルダーボールバルブ)オンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
コンパクトですから配管スペースを取りません。銅管を直接ロウ付けできて便利です。ハンドルが無いため、楽に配管保温工事ができ、使用中の誤操作も防げます。開閉操作はコイン・ドライバー・スパナなどで簡単にできます。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AJ3型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所AJ3型 銅管接続ボールバルブオンダ製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AJ2型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所AJ2型 銅管接続ボールバルブオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
AJ1型 銅管接続ボールバルブ オンダ製作所AJ1型 銅管接続ボールバルブオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業不要。 火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~100使用流体冷温水・油・不凍液最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-1型 三方ティ常栄継手工業
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズRoHS指令(10物質対応)対応
ソロバン玉リング内ネジアダプタ ミヤコソロバン玉リング内ネジアダプタミヤコ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。
材質黄銅製
フレアー式内ネジアダプタ ミヤコフレアー式内ネジアダプタミヤコ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅製
銅管ソケット火なしアダプタ ミヤコ銅管ソケット火なしアダプタミヤコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ ミヤコ銅管エルボ火なしアダプタミヤコ
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
オスアダプター(平行ねじ) オンダ製作所オスアダプター(平行ねじ)オンダ製作所
399税込439
1個
4日以内出荷
平行おねじ(Gねじ)。銅管ロウ付用継手。
材質黄銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
オスアダプター(テーパねじ) オンダ製作所オスアダプター(テーパねじ)オンダ製作所
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。OS-249-S、OS-250-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅C3604BD形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管用火なしエルボ(15.88) カクダイ銅管用火なしエルボ(15.88)カクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合銅管:15.88
材質黄銅形状エルボアズワン品番64-6499-37
WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所WL42型 銅管変換エルボオンダ製作所
1,790税込1,969
1個
当日出荷から4日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]片オスリングチーズ TLR型シンコー[継手]
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]二方リングチーズ TSR型シンコー[継手]
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.5MB)
中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]中間リングジョイント UR型シンコー[継手]
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.5MB)
中間リングエルボ LUR型 シンコー[継手]中間リングエルボ LUR型シンコー[継手]
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43
三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]三方リングチーズ TR型シンコー[継手]
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]異径中間リングジョイント URE型シンコー[継手]
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングジョイント CR型 シンコー[継手]リングジョイント CR型シンコー[継手]
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
リングエルボ LR型 シンコー[継手]リングエルボ LR型シンコー[継手](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.5MB) ※詳細資料(0.3MB)
メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]メスリングジョイント MR型シンコー[継手]
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43関連資料※寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.3MB)
R(れいわ)おっぞん 径違いソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん 径違いソケット東尾メック
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状径違いソケット使用流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等再生紙使用マーク適合
R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん ソケット東尾メック
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)-45℃~130℃/Max 4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズフジトク
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
材質黄銅形状チーズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら