起動や停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
流体の分流・混合を制御。
材質(本体)C3771
タイプ3方弁
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
作動方式切換
材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)
接続入口:JIS Rc 出口:JIS R
時間開閉:7.5/6.3秒(50/60Hz)
適合流体冷温水、空気
材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。
起動と停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体)C3771
タイプ二方弁
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
最高使用圧力(MPa)0~1.0
作動方式ON・OFF
材質(シート)PTFE(フッ素樹脂)
接続JIS Rc
時間開閉:約6~8秒
適合流体冷温水、空気
材質(弁体)C3771(HCrメッキ)
操作力が大きいです。
外部から弁の開閉状態を確認できます。
手動で弁を開閉できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁開閉の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。
(呼び径32以上)
材質(本体)C3771
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
材質(ボール)C3604ニッケルクロムメッキ
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
定格時間(分)30
材質(カバー)AC4C-T6
流体温度(℃)-10~100(凍結不可)
許容電圧変動定格電圧±5%
適合流体液体・空気・気体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
耐電圧(V/min)AC1500
広い圧力範囲で使用場所を選びません。
流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
仕様【開閉時間】10/8.5秒(50/60Hz)、【手動機構】あり
材質(本体)C3771
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造防雨、防塵形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
定格電流(A)0.18
材質(ボール)SUS304
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V印加時)
定格時間(分)10
流体温度(℃)180以下(温水はMAX100)
起動電流(A)0.18
容量(VA)AC110V:20、AC220V:40
許容電圧変動定格電圧±5%
適合流体蒸気・温水
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
過負荷保護サーマルプロテクタ
操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)
材質(本体)C3771
電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)
使用圧力範囲(MPa)1.0以下
定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz
材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ
機構手動機構付
絶縁種別E種
絶縁抵抗(MΩ)50以上
材質(カバー)AC4C-T6
流体温度(℃)-10~100(凍結不可)
適合流体液体・空気・気体
周囲温度(℃)-10~50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視)
作動オンオフ
耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5
時間定格30分
電圧変動許容範囲定格電圧±5%
関連キーワード